Beli hand polisher makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Polisheratribut:
- Continuous Rating Input (W): 1200
- Capacity Wool Pad (mm): 180(7\")
- Capacity Wool Bonnet (mm): 180(7\")
- Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
- Dimensions (L x W x H) (mm): 431x198x187 (17\"x7-3/4\"x7-3/8\")
- Net Weight (kg): 3.2 - 3.4(7 - 7.5 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 3,200
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
- Sound Power Level (m/s²): 94
- Sound Pressure Level (dBA): 83
- BOSCH PolisherDeskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- Makita Sander Polisheratribut:
- Continuous Rating Input: 700 W
- Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
- Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
- Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
- No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
- Makita Polisheratribut:
- Wool Pad (mm): 180
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- METABO Angle Polisheratribut:
- No Load Speed (rpm): 700-2200
- Power (W): 1200
- METABO Mesin Bor ImpactDeskripsi:-Vario (V)-Electronics for working at customised speeds to suit various application materials -Thumbwheel for Speed Preselection -Forward and reverse rotation -Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- RYU Mesin Polesatribut:
- Electrical Power (V): 440
- Disc Diameter (inch): 5
- No Load Speed (rpm): 4000
- KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- METABO Cordless Hammer Drill PowerMaxxDeskripsi:Light, compact cordless hammer drill with extremely compact design for versatile useThe Metabo 12 Volt class - lightweight, yet powerfulHammer drill function for drilling in masonryMobile workshop: plastic carry case with a wide range of accessories for drilling, screwdriving and moreIntegrated LED work light with night light function for optimal brightness in the work areaWith handy belt hook and bit case which can be fixed either on the right or left sideScoope of delivery:Keyless chuckCharger SC 30Plastic carry caseAccessory setBelt hook and bit case2 Li-Power battery packs (12 V/2.0 Ah)atribut:
- Max. Impact Rate (bpm): 21000
- Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
- Adjustable Torque (N m): 0.5-5
- Battery Voltage (V): 12
- Chuck Capacity (mm): 1.5-10
- Drill Masonry (Ømm): 10
- Drill Steel (Ømm): 10
- METABO Cordless Impact DrillDeskripsi:-Brushless hammer drill with compact design for universal and demanding applications -Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving -High-performance impact mechanism for optimum drilling performance -Integrated working light to illuminate the contact area -With handy belt hook and bit case which can be fixed either on the right or left side -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Battery packs with capacity display for checking the charge status -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Carlift Semi Electric Stacker CTD SeriesDeskripsi:- Handle-castor chain assist steering system greatly reduces the labor intensity.- Equipped with explosion-proof valve, against of sudden drop of forks and prevent operator from harm.- Over-discharge protection device greatly prolongs the battery life- Overall type adjustable forks, which can be lowered to the same level of the legs.- Chain connect side wheel and handle, easy for steering- Easy operating foot brake.Semi-electric stacker is an economical choice for a variety of basic material handling needs which is a half electric forklift for load and unload and short distance transportation. There is no noise and pollution. The malfunction rate is low.atribut:
- Charger: AC220V/50Hz, DC12V/20A
- Front WheeI Size (d2) (mm): Dia. 180x50
- Gear Pump (ml/r): CBWn-F2.0
- Ground Clearance x (mm): 25
- Length of Fork (L) (mm): 1000
- Lifting Motor (kW): 1.6 (DC24V)
- Load Center C (mm): 500
- Maximum Lifting Speed (mm/s): Unload : 90±10%; Load : 60
- Maximum Lowering Speed (mm/s): Load : ≤280
- Min Height (h) (mm): 85
- Min Turning Radius R (mm): 1500
- Overall Length L1 (mm): 1700
- Overall Width W (mm): 800
- Type: Semi Electric Stacker
- Width of Fork (W3) (mm): 680
Daftar Harga hand polisher makita Terbaru March 2026
| Makita Polisher | Rp5.599.900 |
| METABO Gerinda Tangan | Rp1.199.900 |
| BOSCH Polisher | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| Makita Sander Polisher | Rp6.699.900 |
| Makita Polisher | Rp5.799.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| METABO Angle Polisher | Rp6.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)